Momentni ključ 3/4″ 300 - 1500 Nm

Št. art.: K.202DB
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.202DB
EAN/GTIN 3148510309323
Številka proizvajalca K.202DB
L-število L60130 5929

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 % navedene vrednosti
  • Dve lestvici za odčitavanje: Nm in lbf-ft
  • Številčni kazalnik velikega premera
  • Svetlobni signal ob doseženem navoru
  • Cilindrični priključek, premer 30 mm
  • Oštevilčen, priloženo potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

  • L [mm]: 595
  • Moč [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Moč [N.m]: 300 - 1500
  • Merilno območje [lbf.ft]: 50
  • Merilno območje [N.m]: 50
  • [kg]: 4,65

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico