Momentni ključ 3/4″ 175 - 900 Nm

Št. art.: K.200DB
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka K.200DB
    EAN/GTIN 3148510308739
    Številka proizvajalca K.200DB
    L-število L60130 5599

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 % navedene vrednosti
    • Dve lestvici za odčitavanje: Nm in lbf-ft
    • Številčni kazalnik velikega premera
    • Svetlobni signal ob doseženem navoru
    • Cilindrični priključek, premer 30 mm
    • Oštevilčen, priloženo potrdilo o umerjanju

    Lastnosti:

    • L [mm]: 595
    • Moč [lbf.ft]: 150 - 650
    • Moč [N.m]: 180 - 900
    • Merilni korak [lbf.ft]: 25
    • Merilni korak [N.m]: 25
    • [kg]: 3,60

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico