Reverzibilna ročica 3/4″ s snemljivim ročajem

Št. art.: K.149
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka K.149
EAN/GTIN 3148517403321
Številka proizvajalca K.149
L-število L60130 2126

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primerno za delo na prostem
  • Mehanizem, neobčutljiv na umazanijo
  • Vgreznjeno preklopno stikalo
  • Kot vrtenja 9°
  • Mehanizem s 40 zobmi
  • Snemljiv ročaj
  • Varnostno zaklepanje z varnostnim zatičem
  • Matirano kromirano

Lastnosti:

  • d [mm]: 65,5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • [kg]: 2,85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico