Telovnik s trakom Junior Hi-Vis Orange S R

Št. art.: JN14ORRS
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
Številka izdelka JN14ORRS
EAN/GTIN 5036108358724
Številka proizvajalca JN14ORRS

Opis

Opis:

Po vzoru najbolje prodajanega telovnika C470 za odrasle je bil telovnik JN14 Junior zelo dobro sprejet. Zaradi preprostega sprednjega zapenjanja lahko otroci sami oblečejo in slečejo oblačila. Idealen je za šolske izlete, izlete društev in dejavnosti na prostem, kjer je potrebna zaščita z visoko vidljivostjo.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type AB3

Material:

Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico