JLS3 Višina noge napajalne mize 850 mm

Št. art.: JLS3-PSBPOWER
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-PSBPOWER
EAN/GTIN 3662424171383
Številka proizvajalca JLS3-PSBPOWER

Opis

Opis:

  • Rešitev 3 v 1: več vtičnic, električni in pnevmatski kolut v eni enoti.
  • 1 električni trak s stikalom za vklop/izklop: 3 vtičnice SCHUKO in 2 vhoda USB.
  • Priključite električna orodja, vrtalnike, polnilnike, luči, elektronske naprave, pametne telefone in vse drugo z enostavnim dostopom.
  • 1 Kabelski kolut za napajanje, dolžina 14 + 1 m, kabel 3 x 1,5 mm2, kakovost H05W-F, največja navita moč 1200 W, razvita 1800 W.
  • 1 Kolut za stisnjen zrak, dolžina 14 + 1 m, notranji premer 10 mm, poliuretanska cev, izhod 3/8'' NPT. Dopušča do 15 barov (N.709 Facom).
  • Vodila valjev za nemoteno izvlečenje in izvlečenje kablov.
  • Svoboden dostop do gumba za ponastavitev
  • Dodan brez vtiča, zato lahko uporabite, kar potrebujete glede na državo.
  • Obdelan s 4 nastavljivimi nogicami za nastavitev, ki zagotavljajo popolno stabilnost na vsaki površini.
  • Konstrukcija iz robustnega 1,2 mm jekla - Visokokakovostno prašno lakiranje.
  • Za delovno mizo z dolžino 1455 mm, ki je sestavljena iz standardne noge in energizirane noge, potrebujete tudi prečko JLS3-TRAA2PLBS.
  • Za delovno mizo dolžine 2182 mm, sestavljeno iz standardne noge in noge z napajanjem, potrebujete tudi prečke JLS3-TRAA3BS.
  • Za delovne mize, sestavljene iz dveh nog z napajanjem ali noge z napajanjem in omarice s predali, prečke ne potrebujete.

Lastnosti:

  • Vseobsežne mere: L283xH850 (s podstavkom)H840 (brez podstavka)xD650mm
  • Teža: 35 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico