JLS3 polovična zadnja plošča + vtičnica rdeča

Št. art.: JLS3-PPAV1USB
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JLS3-PPAV1USB
    EAN/GTIN 3662424109652
    Številka proizvajalca JLS3-PPAV1USB

    Opis

    Opis:

    • Električna perforirana plošča. Popolna kombinacija shranjevanja orodja in napajanja
    • 5 mest za priklop električnih naprav: električnega orodja, vrtalnikov, polnilnikov, luči, elektronike, pametnih telefonov.... z enostavnim dostopom.
    • Odličen z električnim trakom s 3 vtičnicami SCHUKO in 2 priključkoma USB
    • Izklopno stikalo - max 16Amp
    • 250V
    • Vizualna organizacija in enostaven dostop do orodja
    • Perforirana plošča: 6 x 6 mm s korakom 12 mm
    • Priključite orodje s kavlji serije CKS (glej katalog FACOM).
    • Mogoče ga je zlagati s standardno polovično ploščo JLS3-PPAV1(BS) ali JLS3-PPNB(BS).
    • Narejen iz jeklene pločevine, lakirane z epoksidno barvo. (debelina 12/10).

    Lastnosti:

    • Vseobsežne mere: L726xH503xD48mm
    • Teža: 3,5 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico