JLS3 zgornja omarica + 2 steklena vrata rdeča

Št. art.: JLS3-MHSPV
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-MHSPV
EAN/GTIN 3662424109416
Številka proizvajalca JLS3-MHSPV

Opis

Opis:

  • 2 prozorna vrata na tečajih iz pleksi stekla, debeline 3 mm, nameščena na nevidnem čepu
  • Pogoji, ki omogočajo odpiranje za 180 stopinj
  • Vrata so preizkušena za 10 000 ciklov odpiranja/zapiranja
  • 2 epoksidno barvani, po višini nastavljivi polici (s korakom 100 mm) z nosilnostjo 20 kg
  • Ključavnica, priložena 2 ključa, od katerih je 1 na tečajih. Zamenljiva ključavnica
  • Lahka, hitra in neposredna pritrditev na delovno površino ali steno
  • Ne potrebujete montažnega kompleta

Lastnosti:

  • Vsestranske mere:: 719 x 278 x 1005 mm
  • Teža: 22,3 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico