JLS3 Zgornja omarica + 2 polna vrata rdeča

Št. art.: JLS3-MHSPP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-MHSPP
EAN/GTIN 3662424109393
Številka proizvajalca JLS3-MHSPP

Opis

Opis:

  • Dvoja vrata na tečajih, pritrjena na nevidne čepne tečaje za 180-stopinjsko odpiranje.
  • Vrata so dimenzionirana za 10. 000 ciklov odpiranja/zapiranja
  • 2 epoksi lakirani polici, ki sta nastavljivi po višini (v korakih po 100 mm) z nosilnostjo 20 kg
  • Ključavnica je priložena z 2 ključema, od katerih je 1 tečajni
  • Lahko, hitro in neposredno pritrditev na delovno površino ali steno.
  • Montažni komplet ni potreben.

Lastnosti:

  • Vsestranske mere: D. 719 x G. 278 x V. 1005 mm
  • Teža: 27 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico