JLS3 Dvojna zgornja omarica Tambour vrata rdeča

Št. art.: JLS3-MHDR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-MHDR
EAN/GTIN 3662424109355
Številka proizvajalca JLS3-MHDR

Opis

Opis:

  • Dvojni predal se lahko uporablja za shranjevanje orodja in/ali predmetov, ki so predolgi in preveliki za standardne enote.
  • Maksimalna vidljivost in dostopnost zaradi vertikalnega dela s kljukami.
  • Stoodstotno odpiranje roloja omogoča neposreden dostop do orodja.
  • Rolinasti rolo s centralnim zaklepanjem, s skupno ključavnico
  • Odličen s perforirano zadnjo ploščo (6 x 6 mm v korakih po 12 mm) za pritrditev orodja s pomočjo vrste kavljev CKS.
  • Dodaten odprt odlagalni prostor višine 200 mm za posode, orodje, ... in prostor za električni trak JLS3-POWERBLOCK
  • Lahko in neposredno nameščanje na osnovno omaro z delovno površino ali na steno. Montažni komplet ni potreben.

Lastnosti:

  • Vsestranske dimenzije: D. 1455 x G. 278 x V. 1005 mm
  • Merila za pritrditev kljuk: D. 1330 x G. 183 x V. 714 mm
  • Teža: 53 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico