JLS3 Dvojna spodnja omarica 6 predalov + napajanje črna

Št. art.: JLS3-MBDPOWERBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-MBDPOWERBS
EAN/GTIN 3662424109140
Številka proizvajalca JLS3-MBDPOWERBS

Opis

Opis:

  • Dvojna spodnja omara s 6 predali in enim predalom POWER
  • Centralno zaklepanje (zamenljiv cilinder)
  • Obdelana s 4 vrtljivimi nastavljivimi nogami za popolno prileganje, ki zagotavljajo popolno stabilnost ne glede na vrsto tal
  • Vse mere: D. 1449 x G. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm z dvignjenim podstavkom JLS3-BASEMBD)
  • Teža: 129 kg

Lastnosti:

  • 6 predalov
  • Uporabne dimenzije predalov: D. 1296 x G. 421 mm
  • 5 predalov za vaše orodje - 4 predali višine 60 mm = 24 modulov + 15 cm prostora
  • 1 predal višine 130 mm = 6 modulov + 15 cm prostora
  • 1 predal POWER višine 270 mm za shranjevanje in polnjenje vašega električnega orodja
  • 1 električni trak s 3 vtičnicami SCHUKO + 2 priključka USB
  • 5 držal za module z univerzalno gumijasto zaščito. Po potrebi jih lahko naročite ločeno (JET.PTH)
  • Snemljiva škatla za pametni telefon ali polnjene baterije, ki jo lahko pritrdite na desni ali levi strani. Po potrebi ga lahko naročite ločeno (JET.PDBOX)
  • Snemljiva kovinska pregrada, ki vam omogoča, da prostor za shranjevanje organizirate po svojih željah

Obseg dobave:

  • Na voljo je 8 razdelilnikov za 60-milimetrske predale in 4 razdelilniki za 130-milimetrske predale

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico