JLS3 Dvojna spodnja omarica 6 predalov črna

Št. art.: JLS3-MBD6TBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JLS3-MBD6TBS
    EAN/GTIN 3662424109126
    Številka proizvajalca JLS3-MBD6TBS

    Opis

    Opis:

    • Uporabna velikost predalov: D. 1296 x G. 421 x V. 60/130/270 mm
    • Centralno zaklepanje, skupna ključavnica. Zamenljiva ključavnica.
    • Obdelan s 4 vrtljivimi nogicami za popoln zaključek
    • Vsestranske dimenzije: D. 1449 x G. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm z dvignjenim podstavkom JLS3-BASEMBD)

    Lastnosti:

    • 6 predalov
    • 4 predali: Višina 60 mm = 24 modulov + 15 cm prostora
    • 1 predal: Višina 130 mm = 6 modulov + 15 cm prostora
    • 1 predal: Višina 270 mm
    • Teža: 124 kg

    Obseg dobave:

    • Na voljo je 12 predalnikov za 60 mm visoke predale in 4 predalniki za 130 mm visoke predale

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico