JLS3 podstavek enojna podstavna omarica črna

Št. art.: JLS3-BASEMBS
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JLS3-BASEMBS
EAN/GTIN 3662424108983
Številka proizvajalca JLS3-BASEMBS

Opis

Opis:

  • Na višino od 880 mm do 1055 mm (vključno s 40 mm delovno površino)
  • Prednji in zadnji podstavek je mogoče enostavno odstraniti za čiščenje pod pohištvom ali za premikanje pohištva s paletnim vozičkom
  • Epoksi prevlečena jeklena pločevina (debeline 12/10).
  • Sestaviti jo je treba s 4 priloženimi vrtljivimi nosilci

Lastnosti:

  • Razsežnosti: D. 720 x G. 699 x V. 180 mm
  • Teža: 9,3 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico