JLS3 omara 2m 2 polna vrata črna

Št. art.: JLS3-A1000PPBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JLS3-A1000PPBS
    EAN/GTIN 3662424108921
    Številka proizvajalca JLS3-A1000PPBS

    Opis

    Opis:

    • 2 polna vrata
    • Nujna omara za organizirano in učinkovito shranjevanje vsega orodja in potrošnega materiala.
    • Vrata so preizkušena za 10.000 ciklov odpiranja/zaklepanja.
    • 3 epoksidno barvane police, nastavljive po višini (s korakom 100 mm), z nosilnostjo 100 kg.
    • Zaklepanje s ključem, 2 točki zgoraj in spodaj.
    • Prednje in zadnje letve je mogoče enostavno odstraniti, da lahko očistite pod pohištvom ali premaknete pohištvo s paletnim vozičkom.

    Lastnosti:

    • Vsestranske dimenzije: D. 1000 x G. 506 x V. 2060mm
    • Teža: 86kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico