JLS3 predal H70 mm za omaro 1000 mm

Št. art.: JLS3-A1000DR70
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JLS3-A1000DR70
    EAN/GTIN 3662424110047
    Številka proizvajalca JLS3-A1000DR70

    Opis

    Opis:

    • Samodejno zapiranje predalov V 70 mm; dobavljeno z enim parom vodil

    Lastnosti:

    • Nosnost obremenitve: 40 kg
    • Vnotranje mere: Š. 889 x G. 420 x V. 60 mm
    • Teža: 6,2 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico