JLS3 Delovna miza nizka 7 predalov + zgornji del, les

Št. art.: JLS3-2MW7DSCL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JLS3-2MW7DSCL
    EAN/GTIN 3662424108891
    Številka proizvajalca JLS3-2MW7DSCL

    Opis

    Opis:

    • Velika delovna površina: 2182 x 750 mm
    • Statična nosilnost: 1 tona
    • Predali so opremljeni z vodili ″Soft Close″ za samodejno zapiranje
    • Nosnost 50 kg na predal
    • Skladen z modularnim sistemom FACOM
    • Skladen z vsemi elementi:
    • Lahka in hitra namestitev
    • Možnost postavitve dveh delovnih miz popolnoma druga ob drugi.

    Lastnosti:

    • Zgornji del iz lesa
    • Nizka različica
    • 7 predalov in zgornja omarica

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico