Odporna na prah reverzibilna vrtavka 3/8″ - SLS

Št. art.: JL.171SLS
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JL.171SLS
    EAN/GTIN 3662424028038
    Številka proizvajalca JL.171SLS
    L-število L60130 9288

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
    • Posebna varnostna naprava z valovitim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
    • Podjetje FACOM se je odločilo za rešitev z okovom za vsa posebej težka in/ali obsežna orodja.
    • Zelo dolga življenjska doba v vseh delovnih pogojih, brez vzdrževanja, odporen na industrijski prah
    • Mehanizem z 72 zobmi za 5° kot umikanja
    • Varnostna ključavnica za vtičnico: vtičnice ne ostanejo v vaših strojih
    • Preklapljanje s preklopno ročico: enostavno, tudi v rokavicah, kaže smer vrtenja
    • Sistem polne roke omogoča, da pri zategovanju
    • rahljanju
    • pritisnete na glavo preklopne ročice, ne da bi pomotoma obrnili smer vrtenja.
    • Izjemno kompaktna glava
    • Ročaj iz dvokomponentnega elastomera: visoka odpornost proti obrabi in odpornost na najhujša topila, ki se uporabljajo v delavnici: SP95, SP98, dizel, aceton, zavorna tekočina, Skydrol, reaktivno olje, parafin.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 24/27
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 195
    • [g]: 240

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico