Nabor s CM.140A in JET.7GM4

Št. art.: JET7.M140A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka JET7.M140A
    EAN/GTIN 3148517274884
    Številka proizvajalca JET7.M140A
    L-število L60130 2248

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: JET7.M140A: Komplet, dobavljen z delavniškim vozičkom s 7 predali JET.7GM3.

    Obseg dobave:

    • 113A.10C Kombinirani ključ, kromiran, 10'
    • 134A.18 Ključ za cevi, 18'
    • 167A.13 Klešče za pritrdilne obroče z zunanjo napetostjo, 10-25, 45° čeljusti
    • 185.34L Zelo dolge klešče, 340 mm
    • 167A.18 Klešče za pritrdilne obroče z zunanjo napetostjo, 18-60, 45° čeljusti
    • 167A.23 Klešče za pritrdilne obroče z zunanjim vpenjanjem, 32-100, 45° čeljusti
    • 169A.13 Klešče za pritrdilne obroče z notranjim vpenjanjem, 12-25, 45° čeljusti
    • 169A.18 Klešče za pritrdilne obroče z notranjim vpenjanjem, 18-60, 45° čeljusti
    • 169A.23 Klešče za obroče z notranjim vpenjanjem, 31-100, 45° čeljusti
    • 181A.25CPE Nastavljive klešče, 250 mm
    • 234 Škarje
    • 185A.20CPE Polkrožne klešče, s pokrovom, 20 cm
    • 187A.18CPE Univerzalne klešče, s pokrovom, 18 cm
    • 188A.16 CPE Ploščate klešče, s pokrovom, 16 cm
    • 192A.16CPE Diagonalni stranski rezalniki, s pokrovom, 16 cm
    • 265.G18 Križno dlo z ročajem, dolžine 180 mm
    • 200C.26 Ključavničarsko kladivo s kompozitnim ročajem, 26 mm
    • 200C.32 Ključavničarsko kladivo s kompozitnim ročajem, 32 mm
    • 208A.32 CBA Plastično kladivo, jekleni vložek, 32 mm
    • 235.J1 3-delni komplet strgal, iz nerjavečega jekla, z jekleno kapico
    • 247.G2 Prebijač z ročajem - premer 2 mm
    • 247.G4 Prebojnik z ročajem - premer 4 mm
    • 249.G2 Drobilnik z ročajem, 2 mm
    • 82H. JP9A Komplet 9 ključev za šesterokotne sornike
    • 249.G4 Drobilnik z ročajem, 4 mm
    • 980 Univerzalni rezalnik, ravni rob
    • 256.4 Precizni sredinski drobilnik, premer 4 mm
    • 263.18 Ploščato profilno dlo, 180 mm
    • 270A. MA Žična krtača z jeklenim ročajem
    • 39.JE10T Komplet 10 kratkih odprtih obročnih ključev v mm
    • ATP8X125 Protwist® Phillips® izvijač, 8x125
    • 44.JE12 Komplet 12 odprtih obročnih ključev v mm
    • 440.26 OGV® odprt obročni ključ, 26 mm
    • 440. 27 Kombinirani ključ OGV®, 27 mm
    • 440.28 Kombinirani ključ OGV®, 28 mm
    • 440.JE18 Komplet 18 kombiniranih ključev v mm
    • 440.29 Kombinirani ključ OGV®, 29 mm
    • 440.30 Kombinirani ključ OGV®, 30 mm
    • 495A.22 EL Klešče Rabitz, 22 cm
    • 440.32 Kombinirani ključ OGV®, 32 mm
    • 501A Nastavljive klešče z dolgimi čeljustmi
    • 501AMP Klešče za oprijem, 1 delovni položaj
    • 603F Aluminijasta žaga za kovino
    • 668A.8 10 bimetalnih listov za ročno žago, 8 zob/cm
    • 779.PBT gorilnik za pisala
    • 804 Merilo za merjenje občutljivosti
    • 841 Rezalnik žice s kratkimi rezalnimi robovi
    • 834B.RTI Teleskopsko ogledalo z led diodo, 55 mm
    • 840.F Žepni nož z varovalko
    • JET.7 GM3
    • AT3.5X100TVE Izvijač Protwist®, 1000 V, za vijake z zarezami, Slim, 3,5x100
    • AT3. 5X75 Izvijač Protwist®, za vijake z režami, 3,5x75
    • AT4X100 Izvijač Protwist®, za vijake z režami, 4X100
    • AT4X100TVE Izvijač Protwist®, 1000 V, za vijake z režami, Slim, 4x100
    • AT5,5X100 Izvijač Protwist®, za vijake z režami, 5,5x100
    • AT6. 5X150TVE Izvijač Protwist®, 1000 V, za vijake z zarezami, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Izvijač Protwist®, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Izvijač Protwist®, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Izvijač Protwist®, PZ, 2x125
    • ATF6. 5X150 Izvijač Protwist®, za vijake z zarezami, 6,5x150
    • ATF8X200 Izvijač Protwist®, za vijake z zarezami, 8x200
    • ATP0X75 Izvijač Protwist® Phillips®, 0x75
    • ATP1X100 Izvijač Protwist® Phillips®, 1X100
    • ATP1x100TVE Izvijač Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • DELA. 1051 . 300 Dvostranski merilni trak iz nerjavečega jekla
    • ATP2X125 Izvijač Protwist® Phillips®, 2X125
    • ATP2x125TVE Izvijač Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Izvijač Protwist®, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Izvijač Protwist® z zarezo, 10x175
    • ATWPH3X150 Izvijač Protwist®, PH, 3x150
    • AV. HT1C Protwist® izvijač, tester napetosti
    • R2NANO komplet z vtičnicami 1/4″, šestilo
    • str.161-5 P12 Nabor z 1/2″ vtičnicami, 12 robov + p.161B
    • STG 5 pilic z lesenim ročajem
    • Y.RIV1 Nabor aluminijastih slepih zakovic

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico