Mobilna delovna miza 7 predalov, črna

Št. art.: JET.T7NM3A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JET.T7NM3A
EAN/GTIN 3662424106996
Številka proizvajalca JET.T7NM3A

Opis

Opis:

  • 7 predalov = 18 modulov (predali 60 in 130 mm)
  • 5 predalov (višina 60 mm = 15 modulov)
  • 1 predal (višina 130 mm = 3 moduli)
  • 1 predal (višina 200 mm)
  • Inovacija: Aluminijaste tirnice delovne plošče služijo kot integriran sistem za shranjevanje dodatkov
  • Mehki amortizerji iz termoplastičnega elastomera z učinkom blaženja udarcev
  • Dvigalni ročaji iz eloksiranega aluminija z varnostnimi kavlji preprečujejo odpiranje med prevozom

Lastnosti:

  • Nosnost na predal: 20/25/35 kg
  • Predala s krogličnimi ležaji
  • Polni izvlek s povratno vzmetjo ″samodejnega zapiranja″
  • Predali s 100 % odpiranjem
  • Skupna nosilnost v predalih: 155 kg
  • Skupna zmogljivost: 155 litrov
  • Uporabne mere predalov (d x š. x v): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Samostojen zaprt predal za dolgo orodje
  • Vrata s ključavnico
  • Mere predalov: 378 x 450 x 750 mm (širina prehoda pri odprtih vratih 286 mm)
  • Z odstranljivo polico 376x382, nastavljivo po 70 mm s sprednjim/zadnjim robom
  • Izredno velika delovna površina: L65 uporabna velikost 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Visoka odpornost: aluminijasta plošča debeline 2 mm pokriva leseno ploščo debeline 15 mm - končni pokrovi so iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
  • Na delovno površino je mogoče namestiti sveder
  • Odporna proti udarcem in ogljikovodikom (statična obremenitev 1100 kg)
  • Vgrajeni ročaji iz dvomateriala z mehko prevleko na vsaki strani delovne plošče: eden za premikanje ali dvigovanje

Obseg dobave:

  • Plastični pladenj
  • 2 delilnika (JET2.15) za 60 mm predale
  • 2 delilnika (JET2.16) za 130 mm predale
  • 2 ključa, eden zložljiv

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico