Delavniški voziček JET s 7 predali, 55 modulov na predal, črn (RAL 9004)

Št. art.: JET.8NM5A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JET.8NM5A
EAN/GTIN 3662424106897
Številka proizvajalca JET.8NM5A

Opis

Opis:

  • 25 % večja delovna površina (v primerjavi z old range) za optimalno uporabnost
  • Inovativen sistem rež za enostavno pritrditev velikega števila dodatkov
  • Dvojni ročaji za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Zaščita zaradi termoplastičnega elastomernega materiala z učinkom blaženja udarcev ščiti orodje in voziček
  • Visokokakovostni ročaji iz anodiziranega aluminija z ekskluzivno obliko za popolno udobje in oprijem
  • Mehki sistem zapiranja: S tirnicami s krogličnimi ležaji, v celoti izvlečen z ″mehkim zapiranjem″ za gladko zapiranje predalov
  • Raztegljiva gumijasta kolesa: 4 kolesa á Ø125 mm, 2 vrtljivi z zavoro in 2 fiksni
  • Voziček je dobavljen z nameščenimi kolesi - odpornimi proti drobljenju in najpogostejšim ogljikovodikom
  • Centralno zaklepanje z robustnim mehanizmom iz jekla in nezlomljivim zložljivim ključem
  • Predrtane luknje za skupno 8 izvijačev oz.
  • Skladen z vsemi moduli Facom

Lastnosti:

  • 8 predalov = 40 modulov
  • 6 predalov, višine 60 mm = 30 modulov
  • 2 predala, višine 130 mm = 10 modulov
  • Na voljo je 10 razdelkov za 60 mm predale
  • Skupna statična obremenitev: 1000 kg
  • Celotna nosilnost na predal: 20-35 kg
  • Zmogljivost na predal: 15-65 litrov
  • Uporabne mere predala (d x š x v): 948 x 421 x 60/130 mm
  • Carva: črna 9005
  • [kg]: 110

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico