Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal 3/8″

Št. art.: JB.3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka JB.3/8
EAN/GTIN 3148510291482
Številka proizvajalca JB.3/8
L-število L60130 7189

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • v skladu z letalskimi standardi
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 23

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico