Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal 9/16″

Št. art.: J.9/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.9/16
EAN/GTIN 3148510277608
Številka proizvajalca J.9/16
L-število L60130 6024

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 19,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 34

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico