Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal dolgo 5/8″

Št. art.: J.5/8LA
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.5/8LA
EAN/GTIN 3148510283517
Številka proizvajalca J.5/8LA
L-število L60130 6873

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 22,3
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 10,2
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 104

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico