Ključ z vijačnim nastavkom 3/8″ 12 oldal 5/8

Št. art.: J.5/8F
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.5/8F
EAN/GTIN 3148510279107
Številka proizvajalca J.5/8F
L-število L60130 11089

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, zaščita matic
  • Kompaktna rešitev, ki odpravlja potrebo po univerzalnem zglobu
  • Svetlo kromiranje

Lastnosti:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 22,00
  • B [mm]: 53,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,8
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 46

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico