Momentni ključ 3/8″ 10 - 50 Nm

Št. art.: J.446-50
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.446-50
EAN/GTIN 3148510290836
Številka proizvajalca J.446-50
L-število L60130 1866

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 8 %
  • Preverjena odpornost: 50.000 ciklov
  • Nastavitev navora na merilniku navora, glej obseg merilnika navora
  • Navorni ključi so opremljeni s certifikatom o umerjanju po ISO 6789.
  • Dobavljeno v zaščitni plastični cevi

Lastnosti:

  • L [mm]: 279
  • Priključek: 20 x 7
  • Moč [N.m]: 10 - 50
  • Kvadrat [″]: 3/8
  • [g]: 490

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico