Momentni ključ 3/8″ 10-50 Nm SLS

Št. art.: J.306-50DSLS
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
Vrsta izdelka Priprave za snemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.306-50DSLS
EAN/GTIN 3662424029233
Številka proizvajalca J.306-50DSLS
L-število L60130 7998

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Natančnost s popolno varnostjo
  • Sistem za nastavitev z blokirnim obročem
  • Ključ je skladen s standardom ISO EN 6789 za orodja za navor
  • Natančnost ± 4 % v najmanj 5.000 ciklih
  • Samodejna sprostitev in ponovno zategovanje
  • Ključ je mogoče ponovno umeriti: običajen postopek za ključe za navor
  • Ključ za navor z eno smerjo vrtenja
  • Ključ je opremljen s poročilom o preskusu
  • Dolžina: 380 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 357
  • Priključek: 9 x 12
  • Komora: BP.D2
  • Moč [N.m]: 10 - 50
  • Merilni korak [N.m]: 1.00
  • [kg]: 0.970

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico