Podaljšek 3/8″ s kotnikom 125 mm

Št. art.: J.210S
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.210S
EAN/GTIN 3148510289069
Številka proizvajalca J.210S
L-število L60130 5080

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kvadratna oblika omogoča gibanje z 8° kotom vrtenja podaljška glede na vtičnico
  • Olajša delo na težko dostopnih mestih
  • Svetlo kromirano.

Lastnosti:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 12,5
  • L [mm]: 125
  • [g]: 130

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico