Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal 1″

Št. art.: J.1P
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka J.1P
    EAN/GTIN 3148510278704
    Številka proizvajalca J.1P
    L-število L60130 6898

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
    • svetlo kromiran

    Lastnosti:

    • A [″]: 1
    • d [mm]: 28,3
    • d1 [mm]: 33,3
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 156

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico