Nasadni ključ 3/8″ 1000V VSE 17 mm

Št. art.: J.17LAVSE
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.17LAVSE
EAN/GTIN 3148510275970
Številka proizvajalca J.17LAVSE
L-število L60130 2692

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 76
  • [g]: 147

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico