Nasadni ključ 3/8″ 6 oldal 16mm

Št. art.: J.16H
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka J.16H
EAN/GTIN 3148510274805
Številka proizvajalca J.16H
L-število L60130 835
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 19,9
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 45

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico