Nasadni ključ 3/8″ 6 oldal dolgo 15 mm

Št. art.: J.15HLA
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.15HLA
EAN/GTIN 3148510273952
Številka proizvajalca J.15HLA
L-število L60130 7895

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 75

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico