Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal dolgo 15/16″

Št. art.: J.15/16LA
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka J.15/16LA
    EAN/GTIN 3148510284361
    Številka proizvajalca J.15/16LA
    L-število L60130 7566

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
    • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
    • svetlo kromiran

    Lastnosti:

    • A [″]: 15/16
    • d [mm]: 31,8
    • d1 [mm]: 31,8
    • L [mm]: 63,8
    • L1 [mm]: 12,7
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 185

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico