Nasadni ključ 3/8″ 1000V VSE 14 mm

Št. art.: J.14AVSE
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka J.14AVSE
    EAN/GTIN 3148510276182
    Številka proizvajalca J.14AVSE
    L-število L60130 10719

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

    Lastnosti:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 46
    • [g]: 45

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico