Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal 13 mm

Št. art.: J.13
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka J.13
EAN/GTIN 3148510271705
Številka proizvajalca J.13
L-število L60130 2680

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, ščiti matice
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,3
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 36

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico