Nasadni ključ 3/8″ 12 oldal dolgo 11 mm

Št. art.: J.11LA
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka J.11LA
    EAN/GTIN 3148510280318
    Številka proizvajalca J.11LA

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
    • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
    • svetlo kromiran

    Lastnosti:

    • A [mm]: 11
    • d [mm]: 17,3
    • d1 [mm]: 16,0
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 10,5
    • 12-kotnik [mm]: 12
    • [g]: 53

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico