IoT-Line platformna tehtnica z ocenjevalno enoto iz nerjavnega jekla KERN IXC 60K-2LM

Št. art.: IXC 60K-2LM
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka IXC 60K-2LM
Kopiraj
EAN/GTIN 4045761358867
Kopiraj
Številka proizvajalca IXC 60K-2LM
Kopiraj
Proizvajalec Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Priročnost za industrijo: platformna tehtnica iz nerjavnega jekla z do štirimi vmesniki in intuitivnim upravljanjem, po želji tudi s preverjanjem
Industrijski standard za težke razmere, primeren za zahtevna okolja; standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, dosledna pri vseh izdelkih glede zasnove, strukture menija, ključnih funkcij, povezave vmesnika in protokola vmesnika; industrija 4. 0: izmenjava podatkov in nadzornih ukazov po želji prek do štirih vmesnikov glede na individualne zahteve: dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth); vsak vmesnik je mogoče nastaviti ločeno, npr.:- vmesnik 1 (WLAN): neprekinjen prenos na računalnik za dokumentiranje procesa- vmesnik 2 (RS-232): tiskanje stabilne vrednosti teže- Vmesnik 3 (analogni modul): Vmesnik 4 (Bluetooth): neprekinjen prenos na tablični računalnik za spremljanje procesa; po želji z alibi pomnilnikom za arhiviranje rezultatov tehtanja brez papirja. To omogoča tudi elektronsko vrednotenje in obdelavo rezultatov tehtanja v skladu s predpisi; poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN; platforma: tehtalna platforma iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno podnožje, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65*; **vrednotenje: nerjavno jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP68. Izjemna velikost zaslona: višina številk 48 mm, svetlo osvetljen za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih, vgrajena enota za napajanje;
Opomba: hkrati lahko uporabljate le dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico