IoT-Line platformna tehtnica z indikatorjem iz nerjavnega jekla KERN IXC 10K-3LM

Št. art.: IXC 10K-3LM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IXC 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761358829
Številka proizvajalca IXC 10K-3LM

Opis

Opis:

Priročnost za industrijo: platformna tehtnica iz nerjavnega jekla z do štirimi vmesniki in intuitivnim upravljanjem, po želji tudi s preverjanjem
Industrijski standard za težke razmere, primeren za zahtevna okolja; standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, dosledna pri vseh izdelkih glede zasnove, strukture menija, ključnih funkcij, povezave vmesnika in protokola vmesnika; industrija 4. 0: izmenjava podatkov in nadzornih ukazov po želji prek do štirih vmesnikov glede na individualne zahteve: dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth); vsak vmesnik je mogoče nastaviti ločeno, npr.:- vmesnik 1 (WLAN): neprekinjen prenos na računalnik za dokumentiranje procesa- vmesnik 2 (RS-232): tiskanje stabilne vrednosti teže- Vmesnik 3 (analogni modul): Vmesnik 4 (Bluetooth): neprekinjen prenos na tablični računalnik za spremljanje procesa; po želji z alibi pomnilnikom za arhiviranje rezultatov tehtanja brez papirja. To omogoča tudi elektronsko vrednotenje in obdelavo rezultatov tehtanja v skladu s predpisi; poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN; platforma: tehtalna platforma iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno podnožje, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65*; **vrednotenje: nerjavno jeklo, zaščita pred prahom in brizganjem vode IP68. Izjemna velikost zaslona: višina številk 48 mm, svetlo osvetljen za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih, vgrajena enota za napajanje;
Opomba: hkrati lahko uporabljate le dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.