Tehtnica za industrijo; Max 3060 kg, d=1020 g

Št. art.: IOC 60K-2M
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IOC 60K-2M
EAN/GTIN 4045761207219
Številka proizvajalca IOC 60K-2M
L-število L40250 1519

Opis

Opis:

  • Vsestranska lestvica platforme s širokim naborom komunikacijskih možnosti in odobritvijo preverjanja [M]
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (po izbiri) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (laboratorij, proizvodnja, pregled kakovosti, zagon itd.)
  • Platforma: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno dno, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov z uporabo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS. Mogoče samo prek podatkovnega vmesnika RS-232, drugi vmesniki na zahtevo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 400 × 300 × 110 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico