Tehtnica za industrijo Max 300600kg, d=100200g

Št. art.: IOC 600K-1M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IOC 600K-1M
EAN/GTIN 4045761207233
Številka proizvajalca IOC 600K-1M
L-število L40250 1957

Opis

Opis:

  • Vsestranska lestvica platforme s širokim naborom komunikacijskih možnosti in odobritvijo preverjanja [M]
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (po izbiri) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (laboratorij, proizvodnja, pregled kakovosti, zagon itd.)
  • Platforma: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno dno, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Vprašanje in daljinski nadzor tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov z uporabo komunikacijskega protokola KERN (KCP). KCP je standardiziran niz ukazov vmesnika za tehtnice KERN in druge instrumente, ki omogoča priklic in nadzor vseh ustreznih parametrov in funkcij instrumenta. KERNove instrumente s KCP je tako mogoče preprosto povezati z računalniki, industrijskimi krmilniki in drugimi digitalnimi sistemi. Protokol KCP je v veliki meri združljiv s protokolom MT-SICS. Mogoče samo prek podatkovnega vmesnika RS-232, drugi vmesniki na zahtevo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š×G×V 800×600×200 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 268 × 115 × 80 mm
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C