Lestvica platforme; Max 3060 kg, d 0,51 g

Št. art.: IFS 60K0.5DL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IFS 60K0.5DL
EAN/GTIN 4045761111936
Številka proizvajalca IFS 60K0.5DL
L-število L40250 11

Opis

Opis:

  • Industrijska tehtnica za štetje z udobno številsko tipkovnico za priročen vnos podatkov, ločljivost štetja do 75.000 točkIndustrijska tehtnica za štetje z udobno številsko tipkovnico za priročen vnos podatkov, ločljivost štetja do 75.000 točk
  • Ergonomska ocenjevalna enota z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom LCD za priročen vnos in odčitavanje npr. vrednosti tare, referenčnih uteži, mejnih vrednosti itd
  • Trije zasloni za prikaz teže, referenčno težo in skupno število kosov
  • 100 pomnilniških mest za osnovne podatke, kot so referenčna teža, referenčna količina, teža zabojnika (odbitek tare) itd
  • Natančno štetje: Ročna referenčna optimizacija postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Seštevanje delov za štetje
  • Izpis datuma in časa
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, 500 × 400 × 120 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 260 × 150 × 65 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.