tehtnica platforme; Max 3060 kg, d 1020 g

Št. art.: IFS 60K-2LM
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IFS 60K-2LM
EAN/GTIN 4045761151024
Številka proizvajalca IFS 60K-2LM
L-število L40250 1355

Opis

Opis:

  • Industrijska tehtnica za štetje z udobno numerično tipkovnico za priročen vnos podatkov - tudi s certifikatom o overitvi [M], ločljivost štetja do 75.000 točk
  • Ergonomska ocenjevalna enota z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom LCD za priročen vnos in odčitavanje npr. vrednosti tare, referenčnih uteži, mejnih vrednosti itd
  • Trije zasloni za prikaz teže (zakonito za trgovino), referenčno težo in skupno število kosov
  • 100 pomnilniških mest za osnovne podatke, kot so referenčna teža, referenčna količina, teža zabojnika (odbitek tare) itd
  • Natančno štetje: Ročna referenčna optimizacija postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Seštevanje delov za štetje
  • Izpis datuma in časa
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, 500 × 400 × 120 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 260 × 150 × 65 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C