tehtnica platforme; Max 150300 kg, d 25 g

Št. art.: IFS 300K-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IFS 300K-3
EAN/GTIN 4045761144859
Številka proizvajalca IFS 300K-3

Opis

Opis:

  • Industrijska tehtnica za štetje z udobno numerično tipkovnico za priročen vnos podatkov, ločljivost štetja do 75.000 točk
  • Ergonomska ocenjevalna enota z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom LCD za priročen vnos in odčitavanje npr. vrednosti tare, referenčnih uteži, mejnih vrednosti itd
  • Trije zasloni za prikaz teže, referenčno težo in skupno število kosov
  • 100 pomnilniških mest za osnovne podatke, kot so referenčna teža, referenčna količina, teža zabojnika (odbitek tare) itd
  • Natančno štetje: Ročna referenčna optimizacija postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Seštevanje delov za štetje
  • Izpis datuma in časa
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, 650 × 500 × 140 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 260 × 150 × 65 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico