Tehtnica za industrijo Max 15 kg; d=0,0005 kg

Št. art.: IFB 10K-4L
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka IFB 10K-4L
EAN/GTIN 4045761243989
Številka proizvajalca IFB 10K-4L

Opis

Opis:

  • Industrijski standard za velike obremenitve: primeren za grobo uporabo
  • Platforma:: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno dno, aluminijasta merilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65
  • Podstavek za mizo, vključno s stenskim nosilcem: za indikator kot standard
  • vključen pokrov proti prahu
  • Platforma: tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, lakirano jekleno dno, aluminijasta obremenilna celica s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za ocenjevalno enoto
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 400 × 300 × 128 mm
  • Dimenzije ocenjevalna enota Š×G×V 250×160×58 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico