Opis:
Nastavljivo zapenjanje z ježkom za prilagodljivo velikost. Širina pasu in ramenskega traka je 7,5 cm, kar zagotavlja optimalno prileganje. Enostavno nošenje in odstranjevanje. 3 cm širok odsevni trak za večjo vidnost.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poliester PVC prevlečena tkanina
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Širina v pasu in ramenih 75mm
- Nastavljiv kavelj in zanka za pritrjevanje za prilagodljivo velikost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj