Trdnostni tester UCI, za HV 5

Št. art.: HO 5K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka HO 5K
    EAN/GTIN 4045761200661
    Številka proizvajalca HO 5K
    L-število L40250 3066

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: Ta ultrazvočni merilnik trdote je idealen za mobilno testiranje trdote, kjer so zelo pomembni hitri in natančni rezultati
    • Načelo: SAUTER HO meri s pomočjo vibrirajoče palice, ki vibrira pri ultrazvočni frekvenci in pritiska na vzorec z določeno preskusno silo. Na spodnjem koncu je Vickersov vbodnik. Njegova resonančna frekvenca se poveča takoj, ko pride v stik z vzorcem med ustvarjanjem vdolbine. Nastali resonančni frekvenčni premik se priredi ustrezni Vickersovi trdoti z ustrezno nastavitvijo naprave
    • primeri: Ultrazvočni sistem za merjenje trdote SAUTERHO se uporablja predvsem za merjenje majhnih odkovkov, ulitkov, varilnih mest, štanc, orodij za litje, krogličnih ležajev in bokov zobniških koles ter za merjenje po segrevanju ali toplotnem vplivu
    • Prednosti pred Rockwellom in Brinellom: bolj nedestruktivno testiranje zaradi manjše preskusne sile in zato le mikroskopskih penetracijskih kraterjev
    • Prednosti pred Vickersom: odpadejo zahtevne optične meritve. To pomeni, da je mogoče meritve izvajati neposredno na kraju samem, npr. na fiksnem obdelovancu
    • Prednosti pred Leebom: visoka zahteva po lastni teži preskusnega predmeta je v veliki meri odpravljena
    • Standardi: Naprava je skladna s temi tehničnimi standardi: DIN 50159-1-2008
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • pomnilnik izmerjenih podatkov: shrani do 1000 skupin izmerjenih vrednosti po 20 posameznih vrednosti
    • Funkcija mini statistike: prikaz rezultatov meritev, števila meritev, največje in najmanjše vrednosti ter povprečne vrednosti in standardnega odklona
    • Kalibracija:: Instrument je mogoče nastaviti na standardizirane primerjalne plošče za trdoto ter na do 20 referenčnih kalibracijskih vrednosti. To omogoča hitro merjenje različnih materialov, ne da bi bilo treba enoto ponovno prilagajati vsakemu materialu
    • Obseg dobave: prikazovalna enota, senzorska enota UCI, transportni kovček, programska oprema za prenos shranjenih podatkov v računalnik, dodatna oprema
    • Prednosti v primerjavi z Rockwellom in Brinellom: skoraj nedestruktivno testiranje zaradi manjše preskusne sile in zato le mikroskopskega vtisnega kraterja
    • Prednosti pred Vickersom: zahtevna optična meritev ni več potrebna. To pomeni, da lahko meritve opravljate neposredno na kraju samem, npr. na fiksnem obdelovancu
    • Kalibracija: Instrument je mogoče nastaviti na standardizirane referenčne plošče za trdoto in na do 20 referenčnih kalibracijskih vrednosti. To omogoča hitro merjenje različnih materialov, ne da bi bilo treba enoto ponovno prilagajati vsakemu materialu
    • ASTM-A1038-2005
    • Standardi: Naprava je skladna s temi tehničnimi standardi: DIN 50159-1-2008
    • Princip: SAUTER HO meri z vibrirajočo palico, ki vibrira pri ultrazvočni frekvenci in pritiska na vzorec z določeno preskusno silo. Na spodnjem koncu je Vickersov vbodnik. Njegova resonančna frekvenca se poveča takoj, ko pride v stik z vzorcem med ustvarjanjem vdolbine. Nastali resonančni frekvenčni premik se priredi ustrezni Vickersovi trdoti z ustrezno nastavitvijo naprave
    • JB/T9377-2013
    • Funkcija mini statistike: prikaz rezultatov meritev, števila meritev, največje in najmanjše vrednosti ter povprečne vrednosti in standardnega odklona
    • Prednosti pred Leebom: visoka zahteva po lastni teži vzorca je v veliki meri odpravljena
    • Obseg dobave: blok za primerjavo trdote (približno 61 HRC), prikazovalna enota s kablom USB, senzorska enota UCI, kovček, programska oprema za prenos shranjenih podatkov v računalnik, dodatna oprema
    • Primeri: Ultrazvočni sistem za merjenje trdote SAUTER HO se uporablja predvsem za merjenje majhnih odkovkov, ulitkov, varilnih mest, štanc, orodij za litje, krogličnih ležajev in bokov zobniških koles ter za merjenje po segrevanju ali toplotnem vplivu

    Lastnosti:

    • Najmanjša debelina preskusnega predmeta: 2 mm
    • 100 g s podpornim obročem (neobvezno)
    • HV: 80-1599
    • Merilna območja: HRC: 20,3-68
    • ± 1,5 HR
    • ± 3 % HB
    • Enote prikaza: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • HB: 76-618
    • Najmanjša teža preskusnega kosa: 300 g pri neposredni meritvi s senzorjem (vključen)
    • Merilna natančnost: ± 3 % HV
    • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 12 ur brez osvetlitve, čas polnjenja približno 8 ur
    • Natezna trdnost: 255-2180 N/mm2
    • Celotne mere Š × G × V 28 × 83 × 160 mm
    • Najmanjše mere preskusne površine: približno 5x5 mm (priporočljivo)
    • Čas merjenja: nastavljiv, od 1-5 sek
    • Neto teža približno 0,50 kg
    • HRB: 41-100
    • HRA: 61-85,6

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico