Tester trdote UCI

Št. art.: HO 10K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka HO 10K
    EAN/GTIN 4045761200678
    Številka proizvajalca HO 10K

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: Ta ultrazvočni merilnik trdote je idealen za mobilno testiranje trdote, kjer so zelo pomembni hitri in natančni rezultati
    • Načelo: SAUTER HO meri s pomočjo vibrirajoče palice, ki vibrira pri ultrazvočni frekvenci in pritiska na vzorec z določeno preskusno silo. Na spodnjem koncu je Vickersov vbodnik. Njegova resonančna frekvenca se poveča takoj, ko pride v stik z vzorcem med ustvarjanjem vdolbine. Nastali resonančni frekvenčni premik se priredi ustrezni Vickersovi trdoti z ustrezno nastavitvijo naprave
    • primeri: Ultrazvočni sistem za merjenje trdote SAUTERHO se uporablja predvsem za merjenje majhnih odkovkov, ulitkov, varilnih mest, štanc, orodij za litje, krogličnih ležajev in bokov zobniških koles ter za merjenje po segrevanju ali toplotnem vplivu
    • Prednosti pred Rockwellom in Brinellom: bolj nedestruktivno testiranje zaradi manjše preskusne sile in zato le mikroskopskih penetracijskih kraterjev
    • Prednosti pred Vickersom: odpadejo zahtevne optične meritve. To pomeni, da je mogoče meritve izvajati neposredno na kraju samem, npr. na fiksnem obdelovancu
    • Prednosti pred Leebom: visoka zahteva po lastni teži preskusnega predmeta je v veliki meri odpravljena
    • Standardi: Naprava je skladna s temi tehničnimi standardi: DIN 50159-1-2008
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • pomnilnik izmerjenih podatkov: shrani do 1000 skupin izmerjenih vrednosti po 20 posameznih vrednosti
    • Funkcija mini statistike: prikaz rezultatov meritev, števila meritev, največje in najmanjše vrednosti ter povprečne vrednosti in standardnega odklona
    • Kalibracija:: Instrument je mogoče nastaviti na standardizirane primerjalne plošče za trdoto ter na do 20 referenčnih kalibracijskih vrednosti. To omogoča hitro merjenje različnih materialov, ne da bi bilo treba enoto ponovno prilagajati vsakemu materialu
    • Obseg dobave: prikazovalna enota, senzorska enota UCI, transportni kovček, programska oprema za prenos shranjenih podatkov v računalnik, dodatna oprema
    • Kalibracija: Instrument je mogoče nastaviti na standardizirane referenčne plošče za trdoto in na do 20 referenčnih kalibracijskih vrednosti. To omogoča hitro merjenje različnih materialov, ne da bi bilo treba enoto ponovno prilagajati vsakemu materialu
    • Prednosti v primerjavi z Rockwellom in Brinellom: skoraj nedestruktivno testiranje zaradi manjše preskusne sile in zato le mikroskopskega vtisnega kraterja
    • Primeri: Ultrazvočni sistem za merjenje trdote SAUTER HO se uporablja predvsem za merjenje majhnih odkovkov, ulitkov, varilnih mest, štanc, orodij za litje, krogličnih ležajev in bokov zobniških koles ter za merjenje po segrevanju ali toplotnem vplivu
    • Obseg dobave: blok za primerjavo trdote (približno 61 HRC), prikazovalna enota s kablom USB, senzorska enota UCI, kovček, programska oprema za prenos shranjenih podatkov v računalnik, dodatna oprema
    • Prednosti pred Leebom: visoka zahteva po lastni teži vzorca je v veliki meri odpravljena
    • JB/T9377-2013
    • Prednosti pred Vickersom: zahtevna optična meritev ni več potrebna. To pomeni, da lahko meritve opravljate neposredno na kraju samem, npr. na fiksnem obdelovancu
    • Funkcija mini statistike: prikaz rezultatov meritev, števila meritev, največje in najmanjše vrednosti ter povprečne vrednosti in standardnega odklona
    • ASTM-A1038-2005
    • Standardi: Naprava je skladna s temi tehničnimi standardi: DIN 50159-1-2008

    Lastnosti:

    • HRA: 61-85,6
    • ± 3 % HB
    • ± 1,5 HR
    • Celotne mere Š × G × V 28 × 83 × 160 mm
    • 100 g s podpornim obročem (neobvezno)
    • Enote prikaza: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Neto teža približno 0,50 kg
    • HRB: 41-100
    • Najmanjša teža preskusnega kosa: 300 g pri neposredni meritvi s senzorjem (vključen)
    • Natezna trdnost: 255-2180 N/mm2
    • Najmanjše mere preskusne površine: približno 5x5 mm (priporočljivo)
    • Najmanjša debelina preskusnega predmeta: 2 mm
    • HV: 80-1599
    • Merilna natančnost: ± 3 % HV
    • Čas merjenja: nastavljiv, od 1-5 sek
    • HB: 76-618
    • Merilna območja: HRC: 20,3-68
    • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 12 ur brez osvetlitve, čas polnjenja približno 8 ur

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico