Mobilni tester trdote Leeb HN-D.

Št. art.: HN-D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za preverjanje trdote, Leeb

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka HN-D
EAN/GTIN 4045761139671
Številka proizvajalca HN-D
L-število L40250 2152

Opis

Opis:

  • Priročno rokovanje:: Kompaktna zasnova omogoča veliko širši obseg uporabe kot pri običajnih napravah
  • Merilna naprava je zasnovana za upravljanje z eno roko, kar uporabniku omogoča hitrejše in bolj prilagodljivo delo
  • Sodoben zaslon {LCD}: Optimiziran za industrijske aplikacije: Vklopi se lahko močna svetlost in osvetlitev ozadja, kar omogoča branje iz vseh smeri
  • Testiranje v vseh testnih smereh (360°): s funkcijo samodejne kompenzacije
  • Notranji senzor odboja: vključen (tip D)
  • Prikaz izmerjene vrednosti: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • blok za primerjavo trdote: ni priložen
  • notranji pomnilnik podatkov: za do 500 merilnih podatkov z datumom in časom
  • izhod podatkov USB za osebni računalnik: : enostavna namestitev na vse osebne računalnike
  • Priložen je v robustnem kovčku:
  • Merilna naprava je zasnovana za upravljanje z eno roko in tako uporabniku omogoča hitrejše in bolj prilagodljivo delo
  • Sodoben zaslon LCD: optimiziran za industrijske aplikacije: Vklopite lahko visoko svetlost in osvetlitev ozadja, kar omogoča enostavno branje iz vseh smeri
  • Testiranje v vseh smereh (360°) zaradi funkcije samodejne kompenzacije
  • Vključen notranji senzor odboja (tip D)
  • Prikaz merjenih vrednosti: Rockwell (B in C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blok za primerjavo trdote ni vključen v dobavo
  • Notranji podatkovni pomnilnik za do 500 merilnih podatkov z datumom in časom
  • Podatkovni vmesnik USB, vključno s kablom vmesnika USB

Lastnosti:

  • Merilna negotovost ± 4 HLD
  • Celotne mere Š × G × V 22 × 35 × 147 mm
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 16 h brez osvetlitve, čas polnjenja približno 3 h
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Neto teža približno 0,20 kg