Žerjavna tehtnica; Max 1000 kg, d = 0,1 kg

Št. art.: HFM 1T0.1
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
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka HFM 1T0.1
EAN/GTIN 4045761111691
Številka proizvajalca HFM 1T0.1
L-število L40250 1966

Opis

Opis:

  • Industrijske žerjavne tehtnice do 10 ton - zdaj tudi s certifikatom o overitvi [M]
  • Profesionalna naprava za robustne aplikacije v proizvodnji, nadzoru kakovosti, logistiki itd. Zaradi trdne jeklene konstrukcije in robustne zasnove je idealen za dolgotrajno uporabo v industrijskih okoljih
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
  • Prilagajanje nestabilnim okoliškim razmeram s spreminjanjem berljivosti
  • Funkcija zadržanja: ko tehtnica preneha tehtati, se prikaz teže samodejno ″zamrzne″, dokler ne pritisnete gumba za zadržanje
  • Tara: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjeni ali dodani tovori prikazani neposredno
  • Kljuka z varnostno ključavnico, vrtljiva
  • Radijski daljinski upravljalnik kot standard. Doseg do 20 m. Izberete lahko vse funkcije (razen ON/OFF). Š×G×V 48×10×95 mm. Vključene baterije 2× 1,5 V AAA

Lastnosti:

  • Izjemna velikost zaslona: višina številk 30 mm, svetlo osvetljen, da lahko vrednost teže enostavno preberete tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 50 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 14 h
  • Natančnost: 0,2 % [Max]
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C