Žerjavna tehtnica Max 150 kg; 300 kg; 600 kg

Št. art.: HFD 600K-1IP
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
    Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka HFD 600K-1IP
    EAN/GTIN 4045761229624
    Številka proizvajalca HFD 600K-1IP
    L-število L40250 2328

    Opis

    Opis:

    • Modeli s končnico IP imajo posebno zaščito pred prahom in brizganjem vode v skladu s standardom IP67, zato so primerni za uporabo v težkih okoljskih razmerah[[1]]. S preskusno oznako TÜV: tehtnica izpolnjuje zahteve standarda: EN 13155 (sprejemniki za prosto breme/varnost pred zlomom) in EN 61010-1 (električna varnost)
    • Zaradi stabilne konstrukcije in robustne zasnove: idealna za stalno uporabo v industrijskih okoljih
    • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primerna za uporabo na več lokacijah (proizvodnja, skladišče, transport itd.)
    • Funkcija zadržanja: ko tehtnica preneha tehtati, se prikaz teže samodejno zamrzne, dokler ne pritisnete gumba za zadržanje
    • Taring: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjene ali dodane obremenitve neposredno prikazane
    • Trdna okova, ki se ne vrti
    • Radijski daljinski upravljalnik: standardno. Doseg do 20 m. Vse funkcije so izbirne (razen ON/OFF). Š×G×V 48x10x95 mm. Vključene baterije 2x 1,5 V AAA
    • S preskusno oznako TÜV tehtnica izpolnjuje zahteve standarda: EN 13155 (pritrdilni elementi za prosto rokovanje z bremeni/varnost pred zlomom) in EN 61010-1 (električna varnost)
    • Zaradi trdne konstrukcije in robustne zasnove je idealen za dolgotrajno uporabo v industrijskih okoljih
    • Funkcija zadržanja: ko tehtnica preneha tehtati, se prikaz teže samodejno ″zamrzne″, dokler ne pritisnete gumba za zadržanje
    • Tara: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjeni ali dodani tovori prikazani neposredno

    Lastnosti:

    • Izjemna velikost zaslona: višina številk 30 mm, svetlo osvetljen, da lahko vrednost teže enostavno preberete tudi v slabših svetlobnih pogojih
    • Baterijsko delovanje notranje, standardno, čas delovanja do 70 h brez osvetlitve, čas polnjenja približno 12 h, baterija je dostopna od zunaj, zato jo je enostavno zamenjati
    • Natančnost: 0,2 % [Max]
    • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico