Žerjavna tehtnica KERN HFD 3T-3M

Št. art.: HFD 3T-3M
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
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka HFD 3T-3M
EAN/GTIN 4045761214095
Številka proizvajalca HFD 3T-3M
L-število L40250 2308

Opis

Opis:

  • Robustna žerjavna tehtnica z visoko ločljivostjo do 12 ton, zdaj tudi s certifikatom o overitvi ali zaščitnim razredom
  • S preskusno oznako TÜV tehtnica izpolnjuje zahteve standarda: EN 13155 (pritrdilni elementi za prosto rokovanje z bremeni/varnost pred zlomom) in EN 61010-1 (električna varnost)
  • Zaradi trdne konstrukcije in robustne zasnove je idealen za dolgotrajno uporabo v industrijskih okoljih
  • Funkcija zadržanja: ko tehtnica preneha tehtati, se prikaz teže samodejno ″zamrzne″, dokler ne pritisnete gumba za zadržanje
  • Tara: Ponastavitev prikaza na ″0″, ko je lestvica naložena. Zdaj so odstranjeni ali dodani tovori prikazani neposredno

Lastnosti:

  • Izjemna velikost zaslona: višina številk 30 mm, svetlo osvetljen, da lahko vrednost teže enostavno preberete tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Baterijsko delovanje notranje, standardno, čas delovanja do 70 h, baterija je dostopna od zunaj, zato jo je enostavno zamenjati
  • Natančnost: 0,2 % [Max]
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C