tehtnica za suspenzijo; Max 5 kg, d = 5 g

Št. art.: HDB 5K5N
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
    Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka HDB 5K5N
    EAN/GTIN 4045761135543
    Številka proizvajalca HDB 5K5N
    L-število L40250 383

    Opis

    Opis:

    • Praktično, poceni in vedno pri roki
    • Idealno za hitro kontrolno tehtanje vhodnega in izhodnega blaga
    • Nepogrešljiv je tudi v zasebnem sektorju za določanje teže rib, divjadi, sadja, delov koles, kovčkov itd
    • Funkcija pridržanja: Za priročno odčitavanje vrednosti teže lahko zaslon ″zamrznete″ na različne načine. Samodejno ob stabilnosti ali ročno s pritiskom na gumb za zadržanje
    • Kljuka, jeklena, izvlečna
    • Prikaz največje obremenitve (zadržanje največje obremenitve)

    Lastnosti:

    • LCD-zaslon, višina številk 12 mm
    • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 2 × 1,5 V AAA, čas delovanja do 180 ur
    • Druge enote za tehtanje: kg, lb, N
    • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico